Arandela de seguridad en cuña

Ref.: 0401780016
Ver todas las versiones
ARANDELA SEGURIDAD DENTADA SF DPE 16MM

Descripción

ARANDELA SEGURIDAD DENTADA SF DPE 16MM
Arandela de seguridad en cuña
W.TEC, forma estrecha
Arandela de seguridad en cuña: evita de manera eficaz que se aflojen las conexiones roscadas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones

General:

Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones roscadas con vibración y carga lateral, y conexiones roscadas sujetas a oscilaciones.

Resistencia a la corrosión:

600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, zincado amarillo (A2C)

Función:

Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión roscada está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.

Ventajas:

  • Fácil de instalar y retirar (las arandelas de seguridad en cuña ya están unidas en pares)
  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos blocantes que impiden el aflojamiento), con tensión alta y baja
  • Especialmente indicado para cargas dinámicas (aun cuando se utilicen lubricantes)
  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
  • Protege las superficies
  • También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 y sus tuercas correspondientes
  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia

Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.


Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Grosor

3.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

25.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca (imperial)

5/8 pulgadas
Más Información

Superficie

DPE
Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

485 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.719 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información
Scroll to top