Elige el regalo que más te guste con tu pedido
¡Nuevo!
Termo para café
Termo ideal para conservar tu café, con capacidad de 330ml. Varios colores disponibles.
¡Nuevo!
Adaptador USB-C para baterías M-CUBE
Permite utilizar tu batería M-CUBE como fuente de alimentación para la carga de dispositivos.
¡Nuevo!
Cafetera L'Or Barista
¡Disfruta de un café cada día! Diseñada con sistema de doble carga. Compatible con cápsulas Nespresso.
¡En liquidación!
¡En liquidación!
¡En liquidación!
¡En liquidación!
¡Nuevo!
Comprobador de tensión 1000VAC
Resistente e impermeable con funcionamiento intuitivo y luz LED integrada.
¡Nuevo!
Conjunto combi de puntas 33 piezas
Incluidas puntas RW, PH, PZ, TX, hexagonales y planas en hileras de puntas reemplazables.
¡Nuevo!
Tenazas regulables 11 posiciones
Tenazas de pico de loro con inmovilización automática y ajuste con pulsador.
¡Nuevo!
Conjunto llaves allen 9 piezas
Cabeza de bola, versión extralarga con anillo de seguridad.
¡Solo APP!
Frontal LED Ergopower
Con sensor de movimiento, permite encender y apagar el dispositivo sin contacto.
¡Nuevo!
Conjunto de carraca 1/4" 33 piezas
Se suministra en una caja metálica y con un clasificador de espuma con efecto de fijación.
¡Nuevo!
Conjunto destornilladores VDE 14 piezas
Compuesto por 12 varillas intercambiables y 2 empuñaduras.
¡Nuevo!
Camilla de taller
Fabricada en plástico resistente a impactos y roturas con superficie anatómica.
¡Nuevo!
Alargadera cable plástico 50M
Diseñada con 4 cajas de conexiones y protección contra sobrecalentamiento.
¡Últimas unidades!
Frontal de cabeza LED
Frontal de cabeza LED para uso en interior y exteriores. Cable de carga de 500mm con conexión USB-C/USB-A.
¡Últimas unidades!
Conjunto destornilladores VDE 5 piezas
Ideal para tareas de precisión y trabajos en espacios reducidos.
¡Últimas unidades!
Conjunto de brocas Smartstep 19 piezas
Perforación circular precisa sin rasgaduras ni astillas.
¡Últimas unidades!
Escalera Alufine XT3
Escalera de tijera de aluminio con plataforma. Carga máxima de hasta 150kg.
¡Últimas unidades!
Conjunto carraca 56 piezas
Gran surtido de carraca de 1/2" y 1/4" para una gama muy amplia de aplicaciones.
¡Últimas unidades!
Foco de trabajo LED Ergopower 25W
Foco de trabajo con dos niveles de iluminación diferentes y conexión de salida USB.
¡Últimas unidades!
Maillot Titan 2024
El maillot de la Titan Desert 2024 te brindará comodidad. Varias tallas disponibles.
¡Últimas unidades!
Gafas de protección Muscida
Gafas con diseño moderno y deportivo, excelente visibilidad y ajuste cómodo.
¡Últimas unidades!
Polo Moto GP
Polo edición especial Moto GP ideal para los fanáticos del motor. Varias tallas disponibles.
¡Últimas unidades!
Maillot o Culotte Titan Desert 2025
Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, confort y sujeción.
¡Últimas unidades!
Camiseta selección española
Vive la pasión del futbol con la camiseta de la selección española. Disponible en talla XL y XXL.
*Promoción exclusiva en nuestra web y App. No acumulable a otras promociones. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.
* Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características.