CJTO-ALLEN-C-BOLA-ANILLO-(1,5-10MM)-9UDS Set de llaves Allen con arandela de seguridad Cabeza de bola, versión extralarga con anillo de seguridad, en estuche de plástico con función deslizante, 9 piezas.
Acero al cromo vanadio, endurecido en toda su masa, cromado mate
La cabeza de bola permite apretar los tornillos a ángulos de hasta 25°
Soporte de plástico con función deslizante que permite la apertura con una sola mano
Contenido: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Anillo de retención
Anillo de retención de acero para muelles de alta resistencia que mantiene el tornillo firme en cualquier posición
Anillo de retención para chavetas de a partir de 3 mm
https://www.wurth.es/conjunto-de-llaves-allen-cabeza-bola-anillo-sw-1-5-10071550 100CJTO-ALLEN-C-BOLA-ANILLO-(1,5-10MM)-9UDSCJTO-ALLEN-C-BOLA-ANILLO-(1,5-10MM)-9UDS<br>Set de llaves Allen con arandela de seguridad<br>Cabeza de bola, versión extralarga con anillo de seguridad, en estuche de plástico con función deslizante, 9 piezas.<br><ul><li>Acero al cromo vanadio, endurecido en toda su masa, cromado mate</li><li>La cabeza de bola permite apretar los tornillos a ángulos de hasta 25°</li><li>Soporte de plástico con función deslizante que permite la apertura con una sola mano</li><li>Contenido: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Anillo de retención </p><ul><li>Anillo de retención de acero para muelles de alta resistencia que mantiene el tornillo firme en cualquier posición</li><li>Anillo de retención para chavetas de a partir de 3 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/691316638.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/691316638.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Llave Allen, surtido1708111700000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!