Escalera de tijera de aluminio con plataforma

Ref.: 096297473
Ver todas las versiones
ESCALERA-WURTH-ALUFINE-XT3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA-WURTH-ALUFINE-XT3
Escalera de tijera de aluminio con plataforma
ALUFINE XT3
Con empuñadura extensible.
  • Cumple la norma DIN EN-14183
  • Carga máxima de 150 kg
  • Armazón de aluminio ligero y robusto que ofrece un elevado grado de estabilidad
  • Peldaño superior fijo para evitar cierres accidentales
  • Patas de escalera de tijera antideslizantes y que no sufren decoloración
  • Peldaños de polipropileno fuertes, duraderos y antideslizantes
  • Peldaños extraanchos para un trabajo seguro y cómodo
  • Altura de escalón: 245/490/735 mm
  • La empuñadura se puede fijar en dos posiciones para disfrutar de un agarre firme durante el trabajo
  • La escalera de tijera puede plegarse para transportarse y guardarse

Para trabajar en altura

Altura de la plataforma

735 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

1388 mm
Más Información

Altura de trabajo

2300 mm
Más Información

Anchura (inferior)

482 mm
Más Información

Peso

5.4 kg
Más Información

Altura de alcance

2735 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Distancia de escalón

245 mm
Más Información

Estándar EN

14183
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5400.000 g
Más Información

Altura, vertical

1488 mm
Más Información

Número de peldaños (con plataforma)

1 x 3
Más Información

Normas

EN 14183
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096297473

Ficha Técnica

32411011.pdf
Scroll to top