Adaptador de carga USB AUL 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701447000
Ver todas las versiones
ADAPTADOR-USB-BAT(AUL 18 COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR-USB-BAT(AUL 18 COMPACT)
Adaptador de carga USB AUL 18 COMPACT M-CUBE
Este adaptador de carga USB permite usar la batería de la máquina para dos cargadores USB-C con 45 W y 12 W de potencia
  • Diseño compacto que permite transferir energía
  • La alta potencia de carga de 45 W y 12 W permite cargar rápidamente un dispositivo
  • Las unidades de carga USB-C permiten cargar todo tipo de smartphones, tablets, ordenadores portátiles, etcétera.

Tensión para el funcionamiento de la red

18 V/CC
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

800 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Tiempo de carga

0 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 75 x 30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701447000

Ficha Técnica

659023400.pdf

Manual instrucciones

Y1202407310200001315437159d341b4
Scroll to top