Camilla para taller mecánico Ergo

Ref.: 071593 000
Ver todas las versiones
CAMILLA TALLER BLACK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMILLA TALLER BLACK
Camilla para taller mecánico Ergo
Camilla fabricada en plástico resistente a impactos y roturas con superficie anatómica y soporte de espuma elevado para el cuello.

Resistente

Alta capacidad de carga de hasta 135 kg

Resistente al aceite, la gasolina, el frío, el calor y la humedad

Práctica y flexible

6 ruedas grandes giratorias

2 grandes compartimentos de almacenamiento para herramientas y piezas pequeñas

Material

HDPE
Más Información

Longitud

1010 mm
Más Información

Diseño

Sin bandeja de almacenamiento magnética
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Anchura

475 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071593000

Ficha Técnica

32411049.pdf
Scroll to top