Lámpara frontal de cabeza LED recargable

Ref.: 0827809638
Ver todas las versiones
FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W
Lámpara frontal de cabeza LED recargable
Ergopower Sensor
Este potente frontal de cabeza permite el uso profesional de herramientas y máquinas sin manos gracias al interruptor por sensor y a su batería de alta capacidad

Superficie de emisión de luz superbrillante con iluminación de 60 grados

Soporte trasero ajustable hacia arriba y hacia abajo con un rango de 60 grados

Equipado con dos interruptores:

  • Interruptor de encendido/apagado estándar: Paso 1. Intensidad de luz media, Paso 2. Intensidad de luz completa
  • Interruptor del sensor: sensor de movimiento (con movimientos de la mano) a una distancia de hasta 5 cm de la lámpara

Clase de protección IP65

Resistencia a impactos IK07

Diadema con tira de goma antideslizante integrada

Proporciona un mejor agarre


Incluye cable USB tipo C

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Tiempo de carga

2.5 h
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tipo de conexión

USBUSB tipo C
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Flujo luminoso mínimo

100 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Período luminoso máximo

5.5 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Flujo luminoso máximo

280 lm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Li-Poly
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

22 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1500 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

100 / 280 lm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-5,5 h
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

557185753.pdf

Declaración de Conformidad CE

659513166.pdf

Catálogo General

0827809638

Ficha Técnica

118233182.pdf

Hoja de datos de seguridad

05366249.PDF
Scroll to top