Comprobador de tensión sin contacto

Ref.: 5634002100
Ver todas las versiones
COMPROBADOR DE TENSION PLUS 1000VAC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPROBADOR DE TENSION PLUS 1000VAC
Comprobador de tensión sin contacto
Comprobador de tensión Plus, 12-1000 V/CA
Comprobador de tensión resistente e impermeable con funcionamiento intuitivo y luz integrada (LED)

El Comprobador de tensión Plus ofrece la máxima seguridad y comodidad al detectar corrientes alternas sin interrumpir los sistemas eléctricos. Con un grado de protección IP67 y la clase de seguridad CAT IV de 1000 V, establece nuevos estándares en seguridad y fiabilidad.

Comprobador de tensión sin contacto. Predeterminado: Modo de alta tensión (100 V a 1000 VAC)Modo de baja tensión (12 V a 1000 VAC)Para cambiar de modo de funcionamiento solo hay que pulsar el botón de función.

  • Función de comprobación automática integrada
  • Visualización acústica y visual cuando al aplicar tensión
  • Punta de medición iluminada (se puede encender y apagar)
  • Indicador de batería descargada
  • Función de linterna con LED brillante
  • Sistema de desconexión automático

Ideal para comprobar conexiones de cables, tomas de corriente, fusibles, interruptores y cajas de conexión. Su avanzada tecnología no solo detecta cables con corriente, sino que también localiza interrupciones y roturas de cables, fusibles fundidos y lámparas defectuosas en cadenas de luces.


Pilas (2 AAA de 1,5 V) no incluidas.


Lea y observe las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de usar el comprobador de tensión.

Profundidad

26 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Mostrar

AudibleLED
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Estándar EN

61010
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT IV/1000 V
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Rango de tensión mín. de CA

12 V
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Rango de tensión de CA máximo

1000 V
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.940 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Rango mín./máx. de tensión de CA

12-1000 V
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

155 x 23 x 26 mm
Más Información

Normas

EN 61010
Más Información
Scroll to top