Gafas de seguridad Muscida

Ref.: 0899102412
Ver todas las versiones
GAFAS DE PROTECCIÓN MUSCIDA

Descripción

GAFAS DE PROTECCIÓN MUSCIDA
Gafas de seguridad Muscida
Edición limitada con estuche de alta calidad
  • Excelente visibilidad y un ajuste cómodo con un aspecto moderno y atlético
  • Cómodas de llevar gracias a sus materiales ligeros
  • Almohadilla individual suave y ajustable para la nariz
  • Incluye una bolsa de microfibra para el almacenamiento seguro de las gafas

Marcado de la lente de seguridad

CT 1 N
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Red, mirroredTinted
Más Información

Peso

34 g
Más Información

Resistencia mecánica

C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

16321-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.400 g
Más Información

Normas

EN 16321-1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899102412

Declaración de conformidad EN

Y120241112020000883312937d6b45ba
Scroll to top