Encimera de acero inoxidable

Ref.: 0962646031
PANEL ACERO INOX PARA CARRO HHSS 8.8

Descripción

PANEL ACERO INOX PARA CARRO HHSS 8.8
Encimera de acero inoxidable
Para carros de taller
Para de carros de taller Basic 8.4/8.8 y Pro 8.4

Profundidad

384 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

575 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información
Scroll to top