Unión excéntrica SV 20 E

Ref.: 0683221423
Ver todas las versiones
DDU UNION EXC. NIQ. RW20 19MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU UNION EXC. NIQ. RW20 19MM
Unión excéntrica SV 20 E
Apriete ergonómico gracias a la inclinación de la herramienta de apriete
  • Cubierta con reborde ancho que cubre los bordes dañados de los orificios
  • Asiento amplio para el perno para unión excéntrica que abarca las tolerancias de fabricación del producto
  • También es posible ocultar la unión en caso de disponer de un orificio de mandrinado pasante
  • Es posible efectuar un montaje previo de la unión con extraordinaria facilidad y con menor presión sin dañar la superficie gracias a su nuevo diseño

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Diámetro de broca

20 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.220 g
Más Información
Scroll to top