https://www.wurth.es/plantilla-para-excentricas-vbl-20683800460PLANTILLA-PARA-EXCENTRICAS-VBL-2PLANTILLA-PARA-EXCENTRICAS-VBL-2<br>Plantilla de perforación del conector VBL-2<br>Plantilla para taladrar para herrajes de mobiliario<br><p class="level1">Para el taladrado de excéntricas y pernos</p><ul><li>Fácil de utilizar junto con un taladro de mano</li><li>Taladrado de precisión con brocas de metal duro (HM)</li></ul><P></P><p class="level1">Plantilla para taladrar para excéntricas:</p><ul><li>Ajuste de la profundidad de taladro entre 12 y 17 mm</li><li>Topes ajustables para una colocación rápida en la pieza de trabajo (8 - 11,5 mm)</li><li>Se pueden utilizar topes de fijación lateral (de 37 mm)</li><li>Dispositivo de sujeción para fijar la plantilla para taladrar en la posición correspondiente</li><li>Llave Allen (incluida)</li><li>Brocas incluidas: 1 de metal duro de 20 mm, 1 de metal duro de 10 mm</li><li>Material: Fundición de aluminio</li></ul><P></P><p class="level1">Plantilla para taladrar para pernos:</p><ul><li>Para taladros de 5 mm</li><li>Casquillos guía endurecidos</li><li>Con tope fijo (de 37 mm) para una colocación rápida en la pieza de trabajo </li><li>Perfore taladros con 32 mm de separación</li><li>Para materiales de 16 mm y 19 mm de grosor</li><li>Material: plástico</li></ul><br><P>Contenido: 1 plantilla para taladrar para excéntricas, 1 plantilla para taladrar para pernos, 1 llave Allen, 1 instrucciones de funcionamiento</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/46965.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/46965.jpg0683800460683800411068380040683800410068380042006838004180683800430/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Acc. para montaje herrajes de mobiliario/Productos/Herrajes/Acc. para montaje herrajes de mobiliario/Plantillas de taladrar y para pegados/Productos/Herrajes/Acc. para montaje herrajes de mobiliario/Plantillas de taladrar y para pegados/Plantilla de taladrar para uniones2024-02-16T19:33:57+0000