Perno para unión excéntrica

Ref.: 0683221434
Ver todas las versiones
DDU TORN. EXC. EURO PZ2 ZAMAK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. EXC. EURO PZ2 ZAMAK
Perno para unión excéntrica
Para unión excéntrica SV 20 E

Material: Fundición de cinc galvanizada

Evita lesiones en las manos; excepcionalmente resistente

Rosca de perno optimizada

Valores de extracción más elevados y montaje rápido gracias a la rosca doble

Apoyo óptimo en los orificios; se adapta a la perfección a las uniones excéntricas para compensar las tolerancias


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie del perno

Cincado
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.799 g
Más Información
Scroll to top