Manguito de conexión con perno

Ref.: 0683226018
Ver todas las versiones
DDU TORN. EXC. UNION DOBLE 19 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. EXC. UNION DOBLE 19 MM
Manguito de conexión con perno
Para unión excéntrica SV 20 E

Para agujero pasante de 5 mm en lados centrales

Resistencia máxima, ya que el lado central no necesita absorber ninguna fuerza de extracción


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información
Scroll to top