Perno para unión excéntrica

Ref.: 0683221433
Ver todas las versiones
DDU TORN. EXC. EURO RW20 ACERO ZN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. EXC. EURO RW20 ACERO ZN
Perno para unión excéntrica
Para unión excéntrica SV 20 E

Material: Acero galvanizado

Evita lesiones en las manos; excepcionalmente resistente


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie del perno

Cincado
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 g
Más Información
Scroll to top