Para agujero pasante de 5 mm en lados centrales
Resistencia máxima, ya que el lado central no necesita absorber ninguna fuerza de extracción
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
15 mm |
Para el grosor del material |
16 mm |
Número de piezas |
3 Uds |
Accionamiento interno |
RW20 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.616 g |
Catálogo General |
0683220015 |
Ficha Técnica |
32407524.pdf |
Ficha Técnica |
658517572.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683220015 |