Perno para unión excéntrica

Ref.: 0683221437
Ver todas las versiones
DDU TORN. EXCENTRICA CON CASQ. RW20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. EXCENTRICA CON CASQ. RW20
Perno para unión excéntrica
Con casquillo de expansión para unión excéntrica SV 20 E

Perno de acero cincado

  • No provoca lesiones en las manos
  • Alta resistencia

Rosca M4

Se sujeta firmemente incluso después de varios procedimientos de desmontaje e instalación


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie del perno

Cincado
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Material del manguito

Latón
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.650 g
Más Información
Scroll to top