Material: Acero galvanizado
Evita lesiones en las manos; excepcionalmente resistente
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie del perno |
Cincado |
Accionamiento interno |
Z2 |
Diámetro del orificio de perforación |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.005 g |
Catálogo General |
0683221432 |
Ficha Técnica |
658517572.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683221432 |