Desbastadora de hormigón EBS 125-E

Ref.: 57077011
Ver todas las versiones
DESBASTADORA-DE-HORMIGÓN -(EBS-125-E)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESBASTADORA-DE-HORMIGÓN -(EBS-125-E)
Desbastadora de hormigón EBS 125-E
Potente desbastadora de hormigón de 1700 W para el desbaste y la eliminación de hormigón, soleras y revestimientos en superficies duras

Alta productividad

Potencia de 1700 W y peso reducido

Permite un trabajo adaptado a los materiales y cerca de los bordes

El control de velocidad proporciona velocidades adecuadas para distintos materiales, velocidad constante incluso con carga. El segmento retráctil permite trabajar cerca de bordes y paredes.

Sistema antipolvo

El borde del cepillo amortiguado de la cubierta de protección se adapta a cualquier superficie y altura de segmento, garantizando una aspiración eficiente si se combina con la campana de aspiración y la unidad de aspiración conectada.

Manejo óptimo de la máquina

Empuñadura de arco ergonómica para un manejo seguro y uniforme durante el desbaste

Protección contra rearranque

La protección contra rearranque evita un arranque accidental después de un corte de corriente.


Solo para su uso con aspiradores de polvo clase M.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Número de revoluciones máximo en carga nominal

5700 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

4.8 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

8500 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1700 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

950 W
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2200 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

20 cm
Más Información

Nivel de presión acústica

93 dB
Más Información

Par máximo

6 Nm
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57077011

Ficha Técnica

644049516.pdf

Manual instrucciones

Y120180313020000659888853542419b
Scroll to top