Lijadora excéntrica de disco

Ref.: 07021240
Ver todas las versiones
LIJAD. ROTO-ORBIT ETS 150-E COMPACT

Descripción

LIJAD. ROTO-ORBIT ETS 150-E COMPACT
Lijadora excéntrica de disco
ETS 150-E COMPACT
Lijadora rotorbital pequeña y práctica diseñada para trabajos de lijado en madera, metal y revestimientos

Muy buen manejo y funcionamiento sencillo

Las dimensiones reducidas permiten un buen manejo y un procesamiento eficaz.

Ajuste óptimo

El nivel de vibraciones se puede ajustar para cualquier aplicación según sea necesario.

Trabajo con bajo nivel de vibraciones

La empuñadura recubierta de goma y cómoda absorbe las vibraciones fuertes.

Alta eficiencia

El recorrido de 5 mm de la fresadora excéntrica garantiza un gran volumen de arranque de viruta durante el uso.

Mayor vida útil

El motor EC sin escobillas aporta a la máquina un largo tiempo de funcionamiento, lo que resulta en una mayor eficiencia, así como en menores costes de mantenimiento.

Protección contra rearranque

La protección contra rearranque evita un arranque accidental después de un corte de corriente.


Caja individual


  • Deje que la lijadora rotorbital entre en calor brevemente antes de utilizarla.

  • Los manguitos de conexión de vacío universales deben solicitarse por separado.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

10000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

1.21 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

10000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

350 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

150 W
Más Información

Longitud

303 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Diámetro de la placa de lijado

150 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Consumo de energía máximo

350 W
Más Información

Recorrido de lijado

5 mm
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

220 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2090.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

100.8 mm
Más Información

Diámetro oscilante

5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

4000-10000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07021240

Manual instrucciones

Y12020120302000006049681dac24e8b
Scroll to top