Muela de copa de diamante abrasivo Longlife & Speed

Ref.: 0666511125
MUELA-DIA-LONGLIFE&SPEED-125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA-DIA-LONGLIFE&SPEED-125MM
Muela de copa de diamante abrasivo Longlife & Speed
Muela de copa premium con una velocidad de extracción muy alta y una vida útil muy larga, especialmente para materiales abrasivos.

Trabajo rápido y rentable

Segmento de eje especial ("unión especial") con una vida útil optimizada especialmente desarrollada para materiales abrasivos.

Extracción óptima del polvo

Gracias a la combinación de un soporte especial con aberturas de gran tamaño y un segmento de vástago.


Amolado de casi todos los tipos abrasivos de hormigón, ladrillo silicocalcáreo y otros materiales abrasivos.

Altura del segmento

5.5 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Superficie de rectificado utilizable

2300 mm²
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666511125

Ficha Técnica

644752216.pdf
Scroll to top