Amoladora recta GSL 950-E POWER

Ref.: 07025220
Ver todas las versiones
AMOLADORA ELECT. RECTA GSL 950-E POWER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMOLADORA ELECT. RECTA GSL 950-E POWER
Amoladora recta GSL 950-E POWER
El modelo de alta potencia con cuello largo y unidad de engranaje planetario para procesar superficies

Alto par a una velocidad óptima y constante

Unidad de engranaje planetario

Fácil cambio de herramienta con parada del husillo

Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.

Para uso en zonas de difícil acceso

Collarín de diseño ligero (forma cónica)

Trabajo seguro y cómodo

Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional

Abertura de seguridad

Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato

Protección contra rearranque

Para evitar un arranque accidental de la herramienta

Protección contra sobrecarga térmica

Escobillas de carbono con abertura para protección del motor

Larga vida útil

Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.

Cuadradillo para eje flexible

Se puede utilizar para fijar el bastidor


Para trabajos de rectificado


Caja individual

Peso de la máquina

2 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

8700 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

950 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

510 W
Más Información

Longitud

432 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro del cuello de fijación

43 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

Diámetro del portapinzas

6 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

100 g
Más Información

Peso del embalaje exterior

500 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

100 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Longitud x anchura x altura

432 x 60 x 57 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2500-8700 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07025220

Ficha Técnica

32409661.pdf

Manual instrucciones

Y120190522020000356129403542419b
Scroll to top