Manguito de conexión universal de montaje a presión

Ref.: 0702400043
Ver todas las versiones
AY-ANTISTAT-VC-CONNEC-ISS35S45HWS15

Descripción

AY-ANTISTAT-VC-CONNEC-ISS35S45HWS15
Manguito de conexión universal de montaje a presión
Propiedades antiestáticas
  • Manguito de conexión universal para desbastadora de hormigón EBS 125-E, rozadora MSF 40 y lijadora rotorbital ETS 150-E COMPACT

Antiestáticos

Sí
Más Información

Apto para aspiradora

ISS 30-L AutomaticISS 40-M AutomaticISS 55-S AutomaticTSS 12
Más Información

Diámetro de la manguera interior

35 mm
Más Información

Color

Negro con contraste en rojo
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información
Scroll to top