Muela de copa de diamante turbo

Ref.: 0668521125
MUELA-DIA-TURBO-125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA-DIA-TURBO-125MM
Muela de copa de diamante turbo
Muela de copa económica y muy versátil con una buena vida útil, en especial para trabajos de rectificado fino.

Vida útil prolongada y mejores resultados en superficies

Mejora del borde de lijado cerrado tradicional.

Buena extracción

Gracias a las aberturas de gran tamaño del soporte.

Permite rectificar casi cualquier material habitual

Altura del segmento

5.5 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Superficie de rectificado utilizable

3200 mm²
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

616.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668521125

Ficha Técnica

644752819.pdf
Scroll to top