Muela de copa de diamante, abrasiva

Ref.: 0668511125
MUELA-DIA-ABRASIVA-125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA-DIA-ABRASIVA-125MM
Muela de copa de diamante, abrasiva
Muela de copa económica, con una velocidad de arranque de viruta excelente y una vida útil prolongada.

Velocidad de arranque muy elevada y un resultado superficial óptimo

Mejora del segmento en T desarrollado para muelas de copa y de eficacia demostrada

Excelente extracción de polvo

Combinación de soporte abierto especial y segmento en T.

Rectificado de casi todos los tipos abrasivos de hormigón, ladrillo silicocalcáreo y otros materiales abrasivos

Altura del segmento

5.5 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Superficie de rectificado utilizable

2100 mm²
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668511125

Ficha Técnica

644752819.pdf
Scroll to top