Amoladora recta GSL 700-E

Ref.: 07025210
Ver todas las versiones
FRESADORA ELECTRICA GSL 700-E
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESADORA ELECTRICA GSL 700-E
Amoladora recta GSL 700-E
La herramienta universal de cuello largo para trabajos de fresado y lijadura

Fácil cambio de herramienta con parada del husillo

Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.

Para uso en zonas de difícil acceso

Collarín de diseño ligero (forma cónica)

Trabajo seguro y cómodo

Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional

Corte de seguridad

Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato

Protección contra rearranque

Para evitar un arranque accidental de la herramienta

Protección contra sobrecarga térmica

Escobillas de carbón de corte para protección del motor

Larga vida útil

Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.

Cuadradillo para eje flexible

Se puede utilizar para el bastidor de fijación


Para trabajos de fresado y lijado


Caja individual


Sin engranaje planetario

Peso de la máquina

1.9 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

30500 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

710 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

430 W
Más Información

Longitud

425 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

10000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro del cuello de fijación

43 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

Diámetro del portapinzas

6 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

100 g
Más Información

Peso del embalaje exterior

500 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

100 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1900.000 g
Más Información

Longitud x anchura x altura

425 x 60 x 57 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

10000-30500 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07025210

Ficha Técnica

32409659.pdf

Manual instrucciones

Y120190522020000180415543542419b
Scroll to top