Planificador de taller, cinco hileras

Ref.: 0824010094
Ver todas las versiones
-WRKSTPLANR-BREIT-6SCHIENEN

Descripción

-WRKSTPLANR-BREIT-6SCHIENEN
Planificador de taller, cinco hileras
DIN A4
Para fundas protectoras de pedidos DIN A4 o portapapeles DIN A4

Herramienta de organización profesional para la planificación del personal, la programación y la documentación de los pedidos

Evita los cuellos de botella y el tiempo de inactividad

Permite observar de inmediato cualquier desviación con respecto a la programación

Mantiene los procesos en marcha sin dificultad y reduce el tiempo de inactividad

Compartimento de almacenamiento adicional

Diseño intemporal, moderno y robusto

Fácil de montar, incluye material de fijación


Se suministra sin tarjetas de identificación ni protectores para pedidos

Profundidad

76 mm
Más Información

Material

PP/madera
Más Información

Diseño

Amplio
Más Información

Anchura

1580 mm
Más Información

Color

GrisGris luminoso RAL 7035
Más Información

Profundidad de inserción

210 mm
Más Información

Número de carriles

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15000.000 g
Más Información

Altura

900 mm
Más Información
Scroll to top