Adecuada para todos los pedidos de taller y planificadores de taller de tamaño A4
Material |
Caja de cartón |
Anchura |
233 mm |
Color |
Negro |
Adecuado para |
DIN A4 |
Grosor |
0.4 mm |
Tipo de cierre |
Bloqueo magnético |
Código del sistema armonizado |
48203000000 |
Peso del producto (por artículo) |
221.500 g |
Altura |
330 mm |
Anchura x altura x grosor |
233 x 330 x 0,4 mm |
Catálogo General |
0824010008 |