Carpeta con cierre de unión magnética

Ref.: 0824010010
Ver todas las versiones
-SHTZTASH-FUER-AUFTR-DINA4-MAG-RT

Descripción

-SHTZTASH-FUER-AUFTR-DINA4-MAG-RT
Carpeta con cierre de unión magnética
Diseño sólido con bolsillo reforzado para llaves en la parte posterior
  • El cable se suministra suelto
  • Protección contra desgarros en las esquinas de la película de plástico transparente

Adecuada para todos los pedidos de taller y planificadores de taller de tamaño A4

Material

Caja de cartón
Más Información

Anchura

233 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Adecuado para

DIN A4
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Tipo de cierre

Bloqueo magnético
Más Información

Código del sistema armonizado

42029180900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

281.700 g
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Anchura x altura x grosor

233 x 330 x 0,4 mm
Más Información
Scroll to top