Adecuada para todos los pedidos de taller y planificadores de taller de tamaño A4
Material |
Caja de cartón |
Anchura |
233 mm |
Color |
Rojo |
Adecuado para |
DIN A4 |
Grosor |
0.4 mm |
Tipo de cierre |
Elemento de unión de hook-and-loop |
Código del sistema armonizado |
48203000000 |
Peso del producto (por artículo) |
228.300 g |
Altura |
330 mm |
Anchura x altura x grosor |
233 x 330 x 0,4 mm |
Catálogo General |
0824010004 |