Portapapeles

Ref.: 0824010041
Ver todas las versiones
-DOKUMENTHALT-KLEMMBRETT-DINA4-RT

Descripción

-DOKUMENTHALT-KLEMMBRETT-DINA4-RT
Portapapeles
Sujeción excepcional de blocs, con una anchura de sujeción máxima de aproximadamente 0,9 cm
  • Cubierta de plástico robusta y resistente
  • Lavable
  • Ojal para colgar
  • Abrazadera niquelada de excelente calidad

Adecuada para todos los pedidos de taller y planificadores de taller de tamaño A4

Material

Caja de cartón
Más Información

Anchura

233 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.500 g
Más Información

Altura

335 mm
Más Información
Scroll to top