Carpeta con cierre de gancho y bucle

Ref.: 0824010001
Ver todas las versiones
AIR TARPAPOKT-A4-KEYPOCKET-HOKLP-BL

Descripción

AIR TARPAPOKT-A4-KEYPOCKET-HOKLP-BL
Carpeta con cierre de gancho y bucle
Con bolsillo reforzado para llaves en el reverso
  • El cordón se suministra suelto
  • Protección contra desgarros en las esquinas de la película de plástico transparente

Adecuada para todos los pedidos de taller y planificadores de taller de tamaño A4

Material

Caja de cartón
Más Información

Anchura

233 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

DIN A4
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Tipo de cierre

Elemento de unión de hook-and-loop
Más Información

Código del sistema armonizado

48203000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.400 g
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Anchura x altura x grosor

233 x 330 x 0,4 mm
Más Información
Scroll to top