Planificador de taller, dos hileras

Ref.: 0824010097
Ver todas las versiones
-RKSHPPLANR-UNPRNT-2ROWS-10RACK

Descripción

-RKSHPPLANR-UNPRNT-2ROWS-10RACK
Planificador de taller, dos hileras
DIN A4
Para fundas protectoras de pedidos DIN A4 o portapapeles DIN A4

Herramienta de organización profesional para la planificación del personal, la programación y la documentación de los pedidos

Evita los cuellos de botella y el tiempo de inactividad

Permite observar de inmediato cualquier desviación con respecto a la programación

Mantiene los procesos en marcha sin dificultad y reduce el tiempo de inactividad

Compartimento de almacenamiento adicional

Diseño atemporal, moderno y robusto

Fácil de montar, incluye material de fijación


Sin etiquetas de nombre ni fundas para ordenación

Profundidad

76 mm
Más Información

Material

PP/madera
Más Información

Anchura

554 mm
Más Información

Color

GrisGris luminoso RAL 7035
Más Información

Profundidad de inserción

210 mm
Más Información

Número de carriles

10 Uds
Más Información

Número de filas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Altura

1282 mm
Más Información
Scroll to top