Accesorios VIONARO V8

Ref.: F138142197
VIONARO V8 FRON IN VARI+PER 1200 BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 FRON IN VARI+PER 1200 BLANCO
Accesorios VIONARO V8
Panel oculto Crystal para cajones ocultos H200 y Crystal
Para cortar a la longitud necesaria
  • Marcos y paneles ocultos en un diseño continuo y fino de 8 mm
  • Proporciones armoniosamente adaptadas al marco V8 Crystal
  • Ideal para módulos altos
  • Baja complejidad de las piezas
  • Fácil de montar
  • Elemento de inserción de 5 mm de grosor para personalizaciones
  • No es necesario mecanizar los elementos de inserción
  • Misma profundidad interna que los cajones estándar
  • Seleccione accesorios a juego con el panel

  • Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm

  • Corte con el lado visible del panel mirando hacia arriba

  • El corte de sierra debe ser limpio; si es necesario, coloree el filo de corte con un rotulador de retoque

  • Cuando se utilizan elementos de inserción de vidrio, se recomienda utilizar un cristal de seguridad de panel único y consultar las normas de seguridad nacionales e internacionales

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8 H200/Crystal
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1117 mm
Más Información

Color

Ice
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información
Scroll to top