Accesorios Vionaro V8

Ref.: F138142191
V8 ENGANCHE PLASTICO BLANCO (H72/89/121)

Descripción

V8 ENGANCHE PLASTICO BLANCO (H72/89/121)
Accesorios Vionaro V8
Sets para H72/H89/H121 y H200/H250/Crystal
  • Mismo soporte frontal para todas las alturas de marco
  • Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
  • Soporte delantero con anclajes de expansión preinstalados (diámetro 5 mm x 13 mm) y tornillos de fijación
  • Mismo estabilizador del frente para H200/H250/Crystal de diám. 5 mm x 13 mm
  • Set H72/H89/H121 incluye 1 par de acoplamientos de encastre delantero, 1 par de tapas con marca y 1 par de soportes frontales
  • El set para H200/H250/Crystal incluye 1 par de acoplamiento de encastre delanteros, 1 par de clips de marca, 1 par de soportes frontales y 1 par de estabilizadores del frente
  • Ajuste de altura mediante acoplamiento de encastre delantero de +2,5 mm/-1 mm
  • Acoplamiento de encastre delantero con regulación lateral +/-1 mm

  • Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.

Compatible con

Dynapro
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8 H72/89/121
Más Información

Material

Plástico/acero
Más Información

Tipo de montaje

With 5 mm expanding dowel
Más Información

Color

Ice
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información
Scroll to top