Retenedor cajón interior

Ref.: F102109714
Ver todas las versiones
BISAGRA-TIOMO-FRMSYS-SCALA/VIONARO

Descripción

BISAGRA-TIOMO-FRMSYS-SCALA/VIONARO
Retenedor cajón interior
Scala/Vionaro
Abra la bandeja interna superior al mismo tiempo hasta la máxima extensión.
  • Permite el acceso directo al cajón interno.
  • Para grosores de chapa de 8 mm como máx.
  • Fácil liberación del cierre con un botón pulsador.
  • Ideal para la construcción de muebles con frontales altos o elevados con uno o varios cajones internos detrás.

Incluido en el contenido: 1 destornillador, 2 tornillos, 1 instrucciones de montaje

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro ScalaVionaro V13
Más Información

Material

PLA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Una pieza
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top