Panel interior Vionaro Crystal

Ref.: F136132588
Ver todas las versiones
SEPARADOR-VION-F8-CRYSTAL-GRAPHIT

Descripción

SEPARADOR-VION-F8-CRYSTAL-GRAPHIT
Panel interior Vionaro Crystal
Lateral estrecho para componentes grandes de montaje a presión
  • Puede utilizarse con el lateral H185
  • Baja complejidad de las piezas
  • Instalación sencilla
  • Sin necesidad de taladrar los componentes, se meten a presión.
  • Color a juego con Vionaro
  • Mismas dimensiones que los cajones estándar (profundidad interna)
  • Para cortar a la longitud deseada

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H185
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud

1087 mm
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

463.300 g
Más Información
Scroll to top