Panel interior Vionaro Crystal

Ref.: F136132545
Ver todas las versiones
PANEL-FRCONE -VION-F8-CRYSTAL-GRAPHIT

Descripción

PANEL-FRCONE -VION-F8-CRYSTAL-GRAPHIT
Panel interior Vionaro Crystal
Lateral estrecho para componentes grandes de montaje a presión
  • Puede utilizarse con el lateral H185
  • Baja complejidad de las piezas
  • Instalación sencilla
  • Sin necesidad de taladrar los componentes, se meten a presión.
  • Color a juego con Vionaro
  • Mismas dimensiones que los cajones estándar (profundidad interna)
  • Para cortar a la longitud deseada

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H185
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.250 g
Más Información
Scroll to top