VIONARO V8 FRONTAL.INT H200 BLANCO 1200

Ref.: F138140397
VIONARO V8 FRONTAL.INT H200 BLANCO 1200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 FRONTAL.INT H200 BLANCO 1200

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8 H200/Crystal
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1152 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Ice
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1966.000 g
Más Información

Altura

213.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138140397

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

681731198.pdf

Ficha Técnica

681731214.pdf

Ficha Técnica

685081807.pdf

Ficha Técnica

685083845.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F138140397
Scroll to top