VIONARO V8 FRONTAL.INT H89 ZIRCON 1152

Ref.: F138140370
VIONARO V8 FRONTAL.INT H89 ZIRCON 1152
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 FRONTAL.INT H89 ZIRCON 1152

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8 H89
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1152 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Zirkon
Más Información

Peso del producto (por artículo)

797.000 g
Más Información

Altura

102.4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138140370

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

681731198.pdf

Ficha Técnica

681731214.pdf

Ficha Técnica

685081807.pdf

Ficha Técnica

685083845.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F138140370
Scroll to top