Transformador de tensión

Ref.: 096380 907
Ver todas las versiones
DSSW1200 TRANSFORMADOR 1200W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DSSW1200 TRANSFORMADOR 1200W
Transformador de tensión
Para fuentes de alimentación móviles e independientes de una amplia gama de consumidores de CA de 230 voltios de una batería de automóvil de 12 voltios.

Funcionamiento efectivo de dispositivos flexibles

Monitorización de parámetros clave como la tensión de salida estable, la frecuencia y la tensión de entrada

Elementos electrónicos controlados por microprocesador

Circuitos de protección integral

Protección contra polaridad inversa, sobretensión de entrada, cortocircuitos y sobrecargas de salida, desconexión por exceso de temperatura

Minimiza el consumo de energía interna

Función de modo en espera conmutable

Permite seleccionar la tensión entre 9,0 y 11,5 voltios

Protección contra descarga profunda ajustable

Salida USB para la alimentación de dispositivos compatibles

Tensión de salida de onda sinusoidal pura

Controlado por un procesador de señal digital

230 voltios/50 Hz

Con aislamiento galvánico

Autorizado para uso en vehículos de motor

Mando a distancia opcional


TV y sistemas de satélites, sistemas de audio, herramientas, bombas, electrodomésticos, compresores, cargadores para portátiles o teléfonos móviles, teniendo en cuenta la potencia de salida máxima del transformador de tensión

Alimentación continua

1200 W
Más Información

Potencia máxima

2400 W
Más Información

Potencia máxima

1200 W
Más Información

Tensión de entrada

12 V/CC
Más Información

Corriente de entrada máxima

124 A
Más Información

Corriente de salida

5.2 A
Más Información

Descripción de tipo

DSSW1200
Más Información

Código del sistema armonizado

85043121900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 kg
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Tensión de salida

230 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380907

Ficha Técnica

32411617.pdf
Scroll to top