Cable de conexión para el transformador de tensión

Ref.: 096381 275
Ver todas las versiones
SWV41-CABLE-TRANSFORMADOR-4MX50MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWV41-CABLE-TRANSFORMADOR-4MX50MM2
Cable de conexión para el transformador de tensión
Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Sección transversal del cable

50 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.946 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096381275

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top