Interruptor basculante para transformador de tensión

Ref.: 096380 959
Ver todas las versiones
SSWS4 INTERRUPTOR TRANSFORMADOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSWS4 INTERRUPTOR TRANSFORMADOR
Interruptor basculante para transformador de tensión
Para el control remoto del transformador de tensión
  • Incluye cable de 4 metros

Material

PLA
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Descripción de tipo

SSWS4
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.026 kg
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380959

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top