Cable de conexión para el transformador de tensión

Ref.: 096380 268
Ver todas las versiones
SWV20 CABLE TRANSFORMADOR 2MX35MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWV20 CABLE TRANSFORMADOR 2MX35MM2
Cable de conexión para el transformador de tensión
Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Descripción de tipo

SWV20
Más Información

Sección transversal del cable

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.432 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380268

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top