Cable de conexión para transformador de tensión

Ref.: 096380 348
Ver todas las versiones
CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-4M-50SMM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONCBL-VLTCON-MB-VEH-SPRNT-4M-50SMM
Cable de conexión para transformador de tensión
Para Mercedes-Benz Sprinter a partir del año de fabricación 2018
  • Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Sección transversal del cable

50 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.837 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380348

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top