Cable de conexión para el transformador de tensión

Ref.: 096380 269
Ver todas las versiones
SWV40 CABLE TRANSFORMADOR 3MX50MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWV40 CABLE TRANSFORMADOR 3MX50MM2
Cable de conexión para el transformador de tensión
Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Descripción de tipo

SWV40
Más Información

Sección transversal del cable

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380269

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top