Cable de conexión para transformador de tensión

Ref.: 096380 359
Ver todas las versiones
CABLE-TRANSFORMADOR-MB-SPRINTER-3M-50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-TRANSFORMADOR-MB-SPRINTER-3M-50MM
Cable de conexión para transformador de tensión
Para Mercedes-Benz Sprinter a partir del año de fabricación 2018
  • Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Sección transversal del cable

50 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.910 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380359

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top