Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005516 100
Ver todas las versiones
TOR-ISO4017-8.8-LL24-M16X100

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL24-M16X100
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8.8, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

100 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

205 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

40.5 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

81 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.700 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

40,5-81 kN
Más Información
Scroll to top