HSP 1400, 300 ML Pasta lubricante alta temperatura HSP 1400 Pasta lubricante gris sin metales que reduce el desgaste, separa las superficies de forma fiable y proporciona una excelente protección contra la corrosión.
Para uso universal, elástica y altamente adhesiva
Garantiza la facilidad de movimiento y un desgaste mínimo gracias a su elevada capacidad de carga de alta presión
Evita la corrosión, el agarrotamiento y las quemaduras.
Garantiza un aflojamiento uniforme de las conexiones roscadas. Idónea a modo de pasta separadora para conexiones roscadas de acero inoxidable.
No provoca problemas de salud
No tóxica, sin pigmentos metálicos, grafito, MOS2ni aditivos sulfurosos.
Sin silicona
Limpieza de todo tipo de residuos en superficies (óxido, capas de pintura y de cal, lubricantes antiguos). Se recomienda acción mecánica (cepillo de alambre) y/o el uso de un limpiador. Lubricación de película fina en roscas y superficies expuestas a cargas: Aplicar uniformemente con un cepillo o spray por toda la superficie. No utilizar como grasa.
Ideal como pasta separadora para conexiones roscadas de acero inoxidable, conexiones embridadas, pasadores, pernos y tuercas, todo tipo de ejes estriados y juntas, piezas de frenos móviles (no para superficies de fricción), conexiones crimpadas para cojinetes lisos y de rodillos, volantes e impulsores, husillos de carrera larga, cojinetes de guía, guías, guías de pilares, etc.
No adecuada para lubricar rodamientos. No contiene pigmentos metálicos y está libre de MOS2 y aditivos que contienen azufre.
https://www.wurth.es/hsp-1400-protector-alta-temperatura0893123HSP 1400, 300 MLHSP 1400, 300 ML<br>Pasta lubricante alta temperatura HSP 1400<br>Pasta lubricante gris sin metales que reduce el desgaste, separa las superficies de forma fiable y proporciona una excelente protección contra la corrosión.<br><ul><li>Para uso universal, elástica y altamente adhesiva</li><li>Garantiza la facilidad de movimiento y un desgaste mínimo gracias a su elevada capacidad de carga de alta presión </li><li>Evita la corrosión, el agarrotamiento y las quemaduras.</li><li>Garantiza un aflojamiento uniforme de las conexiones roscadas. Idónea a modo de pasta separadora para conexiones roscadas de acero inoxidable.</li></ul><P></P><p class="level1">No provoca problemas de salud</p><P>No tóxica, sin pigmentos metálicos, grafito, MOS<SUB>2</SUB>ni aditivos sulfurosos.</P><P></P><p class="level1">Sin silicona</p><br><P>Limpieza de todo tipo de residuos en superficies (óxido, capas de pintura y de cal, lubricantes antiguos). Se recomienda acción mecánica (cepillo de alambre) y/o el uso de un limpiador. Lubricación de película fina en roscas y superficies expuestas a cargas: Aplicar uniformemente con un cepillo o spray por toda la superficie. No utilizar como grasa.</P><br><P>Ideal como pasta separadora para conexiones roscadas de acero inoxidable, conexiones embridadas, pasadores, pernos y tuercas, todo tipo de ejes estriados y juntas, piezas de frenos móviles (no para superficies de fricción), conexiones crimpadas para cojinetes lisos y de rodillos, volantes e impulsores, husillos de carrera larga, cojinetes de guía, guías, guías de pilares, etc.</P><br><P>No adecuada para lubricar rodamientos. No contiene pigmentos metálicos y está libre de MOS2 y aditivos que contienen azufre.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1420654.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1420654.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Pastas lubricantes y esprays/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Pastas lubricantes y esprays/Pasta de montaje1708112554000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!