Tuercas estriadas

Ref.: 0273916
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALADO.-100-LL22-M16

Descripción

TU-HEX-ALADO.-100-LL22-M16
Tuercas estriadas
W-0273, acero 10, común

Rosca métrica estándar

Clase de resistencia 10

Para tornillos de hasta la clase de resistencia 10.9 y tornillos autoblocantes con clase de resistencia 100

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

31 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 273
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.400 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Normas

WN 273
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 2
Más Información
Scroll to top